Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auspresspistole Metall KPM 2 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-053117
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053117
EAN/GTIN:
     4006209531174
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Das fischer Auspressgerät KPM 2 Plus eignet sich zum Auspressen von ein- und zweikammerigen Dicht- und Klebstoffkartuschen. Das 18:1 Übersetzungsverhältnis ermöglicht ein zügiges und kräfteschonendes Auspressen selbst von hochviskosen Massen. Mittels frei zugänglichem und drehbarem Kartuscheneinsatz lässt sich die Kartusche optimal ausrichten und erreicht auch schwer zugängliche Stellen. Der einstellbare Nachlauf-Stopp verhindert das Nachlaufen von niedrigviskosen Massen.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Kartuschen mit 150 ml und 300 ml Inhalt sowie 1K-Kartuschen
Typ:
Kartuschenpistole
Profi / DIY:
Profi
PU-Schaum-Pistole:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
948.00 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.