Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchstecka. FZA 12x50 M8 D/10 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060664
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060664
EAN/GTIN:
     4006209606643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
69 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
22 x 2,5 mm
Verankerungstiefe:
40 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 50
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1498.20 GRM
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,8932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,18*
€ 303,6642
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,04*
€ 296,3576
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 239,21*
€ 284,6599
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 231,89*
€ 275,9491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,33*
€ 264,5727
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.