Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchstecka. FZA 14x80 M10 D/20 A4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060669
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060669
EAN/GTIN:
     4006209606698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
102 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Gewindemaß (mm):
14 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
20 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | VDS Anerkennung | FM (Factory Mutual) | Seismik
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
25 x 3 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
14 x 80
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 14 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1258.38 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,3902*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 16,3902* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 19,1702*
€ 22,81254
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 19,0302*
€ 22,64594
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,9302*
€ 21,33694
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 17,0902*
€ 20,33734
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 16,3902*
€ 19,50434
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.