Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchstecka. FZA 14x100 M10 D/40A4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060670
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060670
EAN/GTIN:
     4006209606704
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
126 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Gewindemaß (mm):
14 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
40 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Seismik | VDS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
25 x 3 mm
Verankerungstiefe:
60 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
14 x 100
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 14 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1463.40 GRM
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,3992*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 21,3992* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 25,1992*
€ 29,98705
pro Box
ab 20 Boxen
€ 24,3592*
€ 28,98745
pro Box
ab 50 Boxen
€ 22,9492*
€ 27,30955
pro Box
ab 100 Boxen
€ 22,1292*
€ 26,33375
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 21,3992*
€ 25,46505
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.