Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Durchstecka. FZA 18x130 M12 D/50A4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060673
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060673
EAN/GTIN:
     4006209606735
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Durchsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Durchsteckanker FZA-D ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
156 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Gewindemaß (mm):
18 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
50 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VDS Anerkennung | Seismik | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Seismic-Zulassung:
C1
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe:
80 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
18 x 130
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 18 plus
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Anzahl der Muttern:
0
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2872.00 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,1985*
  
Preis gilt ab 5.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 33,1985* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 36,6985*
€ 43,67122
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 36,1785*
€ 43,05242
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 34,6085*
€ 41,18412
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 34,0685*
€ 40,54152
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 33,1985*
€ 39,50622
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.