Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 22x125 M16/60


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-12988
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060725
EAN/GTIN:
     4006209607251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Stahlkonstruktionen, Geländer und Maschinen im Innenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
209 mm
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | ETA - Europäisch Technische Bewertung | VdS Anerkennung | FM (Factory Mutual)
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe:
125 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
22 x 125
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 22 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
net_weight:
2942.00 GRM
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
6
pro Box
€ 4,90*
ab € 18,7799*
€ 22,2699*
1 Tag
504
6
pro Box
€ 6,40*
ab € 18,96834*
€ 22,42834*
2 Tage
504
6
pro Box
€ 6,40*
ab € 21,255*
€ 25,145*
4 Tage
76
6
pro Box
€ 4,95*
ab € 21,4304*
€ 25,9604*
24 Tage
nicht lagernd
6
pro Box
€ 7,90*
ab € 22,63595*
€ 26,62595*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Boxen
€ 22,2699*
€ 26,50118
pro Box
ab 12 Boxen
€ 22,0499*
€ 26,23938
pro Box
ab 30 Boxen
€ 20,6599*
€ 24,58528
pro Box
ab 60 Boxen
€ 19,9299*
€ 23,71658
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 18,7799*
€ 22,34808
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 18,7799* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Boxen
Mindestbestellmenge: 6 Boxen ( entspricht € 133,6194* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.