Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 12x50 M8/15 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-060776
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060776
EAN/GTIN:
     4006209607763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Spreizdübel
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
79 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung | VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
12 x 50
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 12 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1197.00 GRM
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
7200
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 8,9095*
€ 10,4595*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,451*
€ 11,111*
2 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6647*
€ 11,3147*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,7495*
€ 11,4395*
8 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,8925*
€ 11,5425*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 10,4595*
€ 12,44681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,9095*
€ 10,60231
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 209,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.