Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zykon-Bolzenanker FZA 22x100 M16/60 R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-060782
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     060782
EAN/GTIN:
     4006209607824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ein Anker aus nicht rostendem Stahl. Mit dem Spezialbohrer FZUB wird in einem Arbeitsgang das hinterschnittene Bohrloch erstellt. Der Hinterschnittanker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit dem Setzwerkzeug FZE Plus wird die Spreizhülse über den Konus getrieben und füllt das hinterschnittene Bohrloch formschlüssig aus. Der fischer ZYKON-Bolzenanker FZA ist ideal, um Fassaden, Geländer und Stahlkonstruktionen im Außenbereich in gerissenem Beton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
184 mm
Bohrernenndurchmesser:
22 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
60 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | FM (Factory Mutual) | VdS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16
Max. Dicke des Anbauteils:
60 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe:
100 mm
Zugehöriger Bohrer FZUB:
22 x 100
Zugehöriges Setzwerkzeug:
FZE 22 plus
Profi / DIY:
Profi
Werkstoff Hülse:
rostfreier Stahl
Produktlinie:
FZA
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Hinterschnittanker
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
4252.00 GRM
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 37,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 42,98*
€ 51,15
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,96*
€ 49,93
pro Box
ab 40 Boxen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Box
ab 50 Boxen
€ 39,57*
€ 47,09
pro Box
ab 100 Boxen
€ 38,75*
€ 46,11
pro Box
ab 250 Boxen
€ 38,65*
€ 45,99
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 37,86*
€ 45,05
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.