Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochzange LZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-079830
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079830
EAN/GTIN:
     4006209798300
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
Die fischer Lochzange LZ ist ein Werkzeug zum Einbringen der Lochung in Trapezbleche und Trapezdecken.
Weitere Informationen:
Max. Blechstärke:
1,25 mm
Profi / DIY:
Profi
Stanzlochdurchmesser:
10 mm
Öffnungsweite:
100 mm
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2460.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, absetz lochzange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 448,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,62*
€ 607,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 486,88*
€ 579,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,23*
€ 548,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,15*
€ 533,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.