Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel KD 5


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4-885180100050000
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080187
EAN/GTIN:
     4006209801871
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
Mit dem fischer Kippdübel KD können leichte Anbauteile wie leichte Regale und leichte Hängeschränke in Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Spanplatten und Hohldecken aus Ziegelstein und Beton befestigt werden. Der Kippdübel wird in der Vorsteckmontage in das Bohrloch eingeführt und klappt hinter der Platte selbstständig auf. Dies erfordert kein spezielles Montagewerkzeug und erlaubt eine komfortable und schnelle Montage.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Ausführung:
mit Gewindeschaft | mit Schraube
Oberflächenschutz:
GALV
Werkstoff (ETIM):
gehärteter Stahl
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M5 x 100 mm
Max. Plattendicke:
63 mm
Min. Hohlraumtiefe:
70 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
galvanisch verzinkt
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1060.00 GRM
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
pro Satz
€ 9,00*
ab € 15,205*
€ 20,835*
6 Tage
12
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 15,455*
€ 21,265*
6 Tage
14
1
pro Satz
€ 5,99*
ab € 15,6325*
€ 22,12*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 19,5375*
€ 26,6175*
3 Tage
14
3
pro Satz
Frei Haus
ab € 20,39*
€ 29,61*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,835*
€ 24,79365
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 18,665*
€ 22,21135
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 18,155*
€ 21,60445
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 17,795*
€ 21,17605
pro Satz
ab 1200 Sätze
€ 15,205*
€ 18,09395
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,6082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.