Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Set WC N K (2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-083628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     083628
EAN/GTIN:
     4006209836286
Suchbegriffe:
Bidet-Befestigung
Schraubanker
Stockschraube
Allrounddübel
Das fischer Befestigungsset WC N K beinhaltet alle Elemente zur sicheren Befestigung von Stand-WCs, Spiegeln und Keramikablagen: 2 fischer Universaldübel UX 8 X 50 R aus hochwertigem Nylon, 2 Schrauben aus nicht rostendem Stahl 6 x 70 mit Sechskantkopf, 2 chromfarbene Abdeckkappen und 2 Fixierringe. Der enthaltene fischer Universaldübel UX ist für die Befestigung in allen Baustoffen geeignet.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Anwendung:
Bidet | WC
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff | Beton
Befestigung in:
Boden
Montageart:
Vorsteckmontage
Richtung:
vertikal
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
6,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
WCN
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
2 C62
Inhalt:
2 x UX 8 x 50 R (mit Rand),<br />2 x 6-kt-Schraube 6,0 x 70,<br />2 x Abdeckkappe weiß,<br />2 x Abdeckkappe chromfarben,<br />2 x Fixierring
net_weight:
39.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,17* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.