Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallrahmendübel F 10 M 152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-088678
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088678
EAN/GTIN:
     4006209886786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Brandschutz relevant:
Ja
Dübellänge:
152 mm
Effektive Verankerungstiefe:
30 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Ausführung:
mit Schraube
Kopfvariante:
Senkkopf
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
122 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
170 mm
Min. Verankerungstiefe:
30 mm
Schraubenabmessung:
M6 x 165 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Nein
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Ja
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gipskarton:
Nein
Ausführung (etim):
Spreizdübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Stahl
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Langschaftdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
5647.00 GRM
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3564*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6318*
€ 0,75184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5318*
€ 0,63284
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4264*
€ 0,50742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4164*
€ 0,49552
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.