Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastanker TA M8 BP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-090265
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     090265
EAN/GTIN:
     4006209902653
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schwerlastanker
Der fischer Schwerlastanker TA M-T BP ist ein Durchsteckanker aus galvanisch verzinktem Stahl für die zeitsparende Durchsteckmontage. Bei der Montage wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der Sechskantkopf wird dabei so lange angezogen, bis dieser kontrolliert abreißt. Der Schwerlastanker ist ideal für die Befestigung von diebstahlgefährdeten Gegenständen wie Sitzbänken oder Fahrradständern im öffentlichen Raum oder von Schutzgittern.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
84 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
25 mm
Gewinde:
M8
Installationsdrehmoment:
bis zum Abdrehen N·m
Max. Dicke des Anbauteils:
25 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
24 x 2 mm
Verankerungstiefe:
45 mm
Profi / DIY:
Profi
Verankerung:
Spreizanker
Ausführung (etim):
Außengewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3419.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,437*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,3478*
€ 7,55388
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1178*
€ 7,28018
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8078*
€ 6,91128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5478*
€ 6,60188
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3278*
€ 6,34008
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,437*
€ 5,28003
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.