Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagebox UX 6/8/10 (190)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-093182
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     093182
EAN/GTIN:
     4006209931820
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für einen maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
190 C62
Inhalt:
Sprachneutrale Variante:<br />100 x Universaldübel UX 6 x 35<br />70 x Universaldübel UX 8 x 50<br />20 x Universaldübel UX 10 x 60
net_weight:
434.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 190 Stück (ab € 0,07053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 19,00*
€ 22,61
pro Box
ab 2 Boxen
€ 18,78*
€ 22,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 17,98*
€ 21,40
pro Box
ab 10 Boxen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Box
ab 20 Boxen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.