Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 6x35 WH


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-172471
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094408
EAN/GTIN:
     4006209944080
Suchbegriffe:
Schraubanker
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Der fischer Universaldübel ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, im Mauerwerk und in Gipskarton- und Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits weiße, nylonbeschichtete Winkelhaken mit dabei. Das spart die Sucherei und garantiert, dass diese auch optimal zum Dübel passen. Mit dem fischer Universaldübel UX mit Winkelhaken können beispielsweise Bilder, Bords und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
Ausführung:
Mit Winkelhaken
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Schraubhakenabmessung:
4,5 x 51 mm
Profi / DIY:
Profi
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel mit Winkelhaken
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
195.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 14,035*
€ 19,55*
2 Tage
750
pro Packung
€ 6,40*
ab € 14,88*
€ 19,71*
4 Tage
27
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,245*
€ 20,265*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,65*
€ 23,85*
1 Tag
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 18,2425*
€ 23,8525*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 18,185*
€ 21,64015
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,695*
€ 21,05705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,055*
€ 20,29545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,625*
€ 19,78375
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,035*
€ 16,70165
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.