Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX 8x50 R S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259760
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094760
EAN/GTIN:
     4006209947609
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton, aber auch in Porenbeton, in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Praktisch ist der angeformte Rand. Damit rutscht der Dübel beim Einstecken nicht ins Bohrloch. In der Verpackung sind bereits Schrauben mit dem richtigen Durchmesser und der richtigen Länge mit dabei. Das spart Sucherei und garantiert, dass die Schraube optimal zum Dübel passt. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten, Gardinenschienen, leichte Schränke und Sockelleisten befestigen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Ausführung:
Mit Rand und Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Min. Einschraubtiefe:
55 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
50 mm
Schraubendurchmesser:
5,0 mm
Schraubenabmessung:
5,0 x 65 mm
Schraubenlänge:
65 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
5,0 x 65 mm
Profi / DIY:
Profi | DIY
Farbe:
grau
Produktlinie:
UX
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
Inhalt:
25 x Universaldübel UX 8 x 50 R (mit Rand)<br />25 x Spanplattenschraube 5,0 x 65
net_weight:
212.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
675
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,2512*
€ 0,3712*
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2397*
€ 0,3813*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,2974*
€ 0,4374*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30973*
€ 0,45973*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3252*
€ 0,4752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3712*
€ 0,44173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3212*
€ 0,38223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3012*
€ 0,35843
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2912*
€ 0,34653
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.