Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 12/10 GS R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-501414
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501414
EAN/GTIN:
     4048962006476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II GS nicht rostender Stahl mit großer Scheibe ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus nicht rostendem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II GS nicht rostender Stahl kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker mit großer Scheibe beispielsweise für die Befestigung von Stahlbauteilen oder Fassadenunterkonstruktionen mit Langlöchern.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
110 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (mm):
12 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
10 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandschutz-Klassifizierung | VDS Anerkennung | Seismik | FM (Factory Mutual) | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 61 mm | M12
Installationsdrehmoment:
60 N·m
Kopfprägung:
B
Max. Dicke des Anbauteils:
10 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / 30 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
100 mm
Min. Verankerungstiefe:
70 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
30 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
50 mm
Verankerungstiefe (standard):
70 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
70 / 50 mm
Verankerungstiefe:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2126.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5819*
  
Preis gilt ab 10.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,5819* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,5119*
€ 5,36916
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,4319*
€ 5,27396
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,2419*
€ 5,04786
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,1119*
€ 4,89316
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 3,5819*
€ 4,26246
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.