Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II 10/160


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     7051-10049584
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     503252
EAN/GTIN:
     4048962056075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
245 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Gewindemaß (mm):
10 mm
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Nutzlänge:
160 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | FM (Factory Mutual) | VDS Anerkennung | ICC - ES Zulassung | Brandschutz-Klassifizierung | ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10 x 193 mm | M10
Installationsdrehmoment:
45 N·m
Kopfprägung:
T
Max. Dicke des Anbauteils:
160 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
160 / 180 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
235 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
80 mm
Min. Verankerungstiefe:
60 mm
Max. Anbauteildicke (reduziert):
180 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
160 mm
Schlüsselweite:
17 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Verankerungstiefe (reduziert):
40 mm
Verankerungstiefe (standard):
60 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
60 / 40 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
2704.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
20
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,0855*
€ 2,7655*
20
pro Box
€ 3,19*
ab € 2,7584*
€ 3,6384*
20
pro Box
€ 4,00*
ab € 2,967*
€ 3,897*
15 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
€ 5,99*
ab € 3,4501*
€ 4,512*
6 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 3,56*
€ 4,65*
Menge:  Box  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 2,7655*
€ 3,29095
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,6055*
€ 3,10055
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,0855*
€ 2,48175
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0855* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 55,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.