Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER 885610100100160 Ankerbolzen R 88561 FAZ II 10/160 Stahl galvanisch verzi


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Fischer FAZ II 10/160 Klappdübel 245 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4039997746
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     885610100100160
EAN/GTIN:
     4048962056075
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Ankerbolzen R 88561 FAZ II 10/160 Stahl galv.verz. 20 Stück FISCHER Artikel 88561 Stahl FAZ II galvanisch verzinkt FISCHER Bolzenanker FAZ II mit Mutter und Scheibe - Abmessung: FAZ II 10/160 VE=S (20 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88561.010· Länge 160mm· Normart REYHER-Artikel 88561
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
885610100100160
Werksnummer:
8000231295
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,138000
Gewicht brutto Kg:
0,138000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
FAZ II 10/160
Norm:
R 88561
Produktart:
Ankerbolzen
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 2,0855*
€ 2,7355*
20
€ 3,19*
ab € 2,7584*
€ 3,5584*
Lager 1955
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 3,4301*
€ 4,482*
4 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,45*
ab € 3,67*
€ 4,61*
3 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,64*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 4,482*
€ 5,33358
pro Box
ab 40 Boxen
€ 4,321*
€ 5,14199
pro Box
ab 100 Boxen
€ 4,0901*
€ 4,86722
pro Box
ab 200 Boxen
€ 4,0201*
€ 4,78392
pro Box
ab 400 Boxen
€ 3,8501*
€ 4,58162
pro Box
ab 60000 Boxen
€ 3,4301*
€ 4,08182
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,4301* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 89,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
503253
ab € 30,144*
Ähnlich
fischer
503254
ab € 5,8982*
Ähnlich
fischer
503255
ab € 10,5627*
Ähnlich
fischer
503251
ab € 2,126*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.