Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/15 K fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-507597
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507597
EAN/GTIN:
     4048962087758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
120 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 64 mm | M16
Gewindelänge:
64 mm
Installationsdrehmoment:
100 N·m
Kopfprägung:
C
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
104 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
104 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoff (etim):
Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2046.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,8163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,093*
€ 44,14067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,773*
€ 43,75987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,543*
€ 41,10617
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,633*
€ 40,02327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,943*
€ 38,01217
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,10*
€ 33,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.