Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 8/5 K R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p117231
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508007
EAN/GTIN:
     4048962091106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
55 mm
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Gewindemaß (mm):
8 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
5 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8 x 24 mm | M8
Installationsdrehmoment:
10 N·m
Kopfprägung:
A
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
51 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
51 mm
Schlüsselweite:
13 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
30 / - mm
Verankerungstiefe:
30 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1190.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,4178*
€ 1,8078*
3 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,4813*
€ 1,8313*
2 Tage
75000
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,517*
€ 1,857*
2 Tage
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5559*
€ 1,9159*
7 Tage
400
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,528*
€ 1,9334*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,8078*
€ 2,15128
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,6978*
€ 2,02038
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6578*
€ 1,97278
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5778*
€ 1,87758
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,4178*
€ 1,68718
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4178* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 90,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.