Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 12/5 K HDG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-508014
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508014
EAN/GTIN:
     4048962091151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
86 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12 x 39 mm | M12
Gewindelänge:
39 mm
Installationsdrehmoment:
50 Nm
Kopfprägung:
A
Max. Dicke des Anbauteils:
5 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
75 mm
Schlüsselweite:
19 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
18 x 2 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
50 / - mm
Verankerungstiefe:
50 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FBN II
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
1727.00 GRM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,382*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,296*
€ 53,90224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,042*
€ 50,02998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,292*
€ 47,94748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,052*
€ 46,47188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,022*
€ 44,05618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,382*
€ 39,72458
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.