Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II 16/15 K R


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p117234
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508745
EAN/GTIN:
     4048962095494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
118 mm
Bohrernenndurchmesser:
16 mm
Gewindemaß (mm):
16 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nutzlänge:
15 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M16 x 64 mm | M16
Installationsdrehmoment:
80 N·m
Kopfprägung:
C
Max. Dicke des Anbauteils:
15 mm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
- / 15 mm
Min. Bohrlochtiefe:
104 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
104 mm
Schlüsselweite:
24 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
30 x 3 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
65 / - mm
Verankerungstiefe:
65 mm
Profi / DIY:
Profi
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Ja
Abstandsmontage:
Nein
Befestigungsvorrichtung:
Mutter
Verankerung:
Spreizanker
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Ausführung (etim):
Außengewinde
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff (etim):
rostfreier Stahl
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Anzahl der Muttern:
1
Anzahl der Scheiben:
1
Mit Kragen:
Nein
Befestigung mit Spreizwerkzeug:
Nein
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1972.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,215*
€ 7,685*
2 Tage
3000
10
pro Box
€ 6,40*
ab € 6,264*
€ 7,744*
2 Tage
30
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 6,9407*
€ 8,6107*
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 6,4867*
€ 8,9197*
3 Tage
unbekannt
10
pro Box
Frei Haus
ab € 7,766*
€ 9,546*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 7,685*
€ 9,14515
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,615*
€ 9,06185
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,315*
€ 8,70485
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,945*
€ 8,26455
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 6,215*
€ 7,39585
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,215* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 76,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.