Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipskartondübel GK RH K (5)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-510662
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     510662
EAN/GTIN:
     4048962102543
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubhaken
Der fischer Gipskartondübel GK H ist aus hochwertigem Nylon gefertigt. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der fischer GK H wird komplett mit Haken geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Dübellänge:
22 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Haken
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Max. Dicke des Anbauteils:
24 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
40 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Min. Verankerungstiefe:
22 mm
Schraubhakenabmessung:
4,3 x 46 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
GK
Material:
Nylon
Produkttyp:
Gipskartondübel mit Winkelhaken
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
Inhalt:
5 x Gipskartondübel GK<br />5 x Rundhaken 4,3 x 46<br />1 x Setzwerkzeug
net_weight:
43.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,18* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,89*
€ 3,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.