| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C5754-519557 Herst.-Nr.: 519557 EAN/GTIN: 4048962162950 |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der fischer Injektionsmörtel FIS VL ist ein Vinylester-Hybridmörtel mit Zulassung für Befestigungen von Standardanwendungen in gerissenem Beton und in Mauerwerk. Der FIS VL wird mit den zugelassenen Systemkomponenten fischer Ankerstange FIS A und fischer Innengewindeanker RG M I im Innen- und Außenbereich verarbeitet. Die Temperaturbeständigkeit des Injektionsmörtels FIS VL von -40 °C bis +120 °C ermöglicht ein solides Lastniveau auch bei hohen Temperaturanforderungen und erhöht somit die Flexibilität bei der Verarbeitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Verpackungsvariante: | Kartusche | Inhalt: | 300 ml | 1 x Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer FIS MR Plus | Skalenteile: | 150 | Sprachen auf Kartusche: | DE | Profi / DIY: | Profi | Gebindeart (Verbundmörtel): | Injektionssystem | ETA-Zulassung: | Ja | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 1 C62 | net_weight: | 624.00 GRM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |