Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 10x180 FUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-522725
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522725
EAN/GTIN:
     4048962181005
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Metalldübel
Nylondübel
Polyamiddübel
Der fischer Langschaftdübel SXRL-FUS ist mit der fischer Sechskantschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen von Metallkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 / SW 13 | Innenstern TX / Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
180 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Nutzlänge:
110 mm | 90 mm | 130 mm
Oberfläche (Schraube):
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Zulassung / Bewertung:
Mauerwerk | Porenbeton | Beton
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
190 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
130 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
110 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm:
90 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskant mit angepresster Unterlegscheibe
Produktlinie:
SXRL
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3476.00 GRM
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2327*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5127*
€ 1,80011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4927*
€ 1,77631
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4227*
€ 1,69301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3527*
€ 1,60971
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,2327*
€ 1,46691
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.