Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallspreizdübel FMD 8x38 K (6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532689
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532689
EAN/GTIN:
     4048962218053
Suchbegriffe:
Metalldübel
Metallspreizdübel
Schraubanker
Schraubhaken
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Metallspreizdübel FMD ist besonders geeignet, um Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen in Voll- und Lochbaustoffen sowie in Vollgipsplatten sicher zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
38 mm
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
46 mm
Schraubendurchmesser:
6,0 - 8,0 mm
Profi / DIY:
DIY
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Produkttyp:
Spreizdübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x Metallspreizdübel FMD 8 x 38
net_weight:
45.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,22* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,93*
€ 5,87
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,88*
€ 5,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.