Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - SX Plus-Dübel-Box (210)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532892
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532892
EAN/GTIN:
     4048962219869
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Die SX Plus-Dübel-Box enthält 210 fischer SX Plus Dübel - geeignet für Befestigungen in Beton, Voll- und Lochbaustoffen (210 Teile). Die FixTainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Baustoff:
Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sortimentsbox
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
210 C62
Inhalt:
120 x Spreizdübel SX Plus 6 x 30,<br />60 x Spreizdübel SX Plus 8 x 40,<br />30 x Spreizdübel SX Plus 10 x 50
net_weight:
560.00 GRM
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.