Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stockschraube STST 12x160


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-535542
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535542
EAN/GTIN:
     4048962240603
Suchbegriffe:
Stockschraube
stockschraube galvanisch verzinkt
stockschrauben m12
stockschraube
Die fischer Stockschraube STST mit Bit-Kopf eignet sich für die direkte Installation von Rohrschellen an den Untergrund. Mit dem Grobgewinde wird die Stockschraube in Holzkonstruktionen eingeschraubt, in Verbindung mit einem Dübel auch in Mauerwerk und Beton. Der Sechskantkopf mit innenliegendem T-Antrieb vereinfacht die Montage. Für unterschiedliche Abstände zum Untergrund bietet fischer die STST in den Größen M 6 bis M 12 und Längen von 60 - 180 mm. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M12
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Werkstoff (ETIM):
Stahl
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
160 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
Doppelgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
4899.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
100
pro Packung
€ 6,40*
ab € 26,05*
€ 34,22*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 41,20*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 37,605*
€ 49,405*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,90*
ab € 38,47*
€ 50,04*
3 Tage
100
pro Packung
€ 6,40*
ab € 41,85*
€ 54,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,17*
€ 40,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,21*
€ 38,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,39*
€ 34,97
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,05*
€ 31,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,521* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.