Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UltraCut FBS II 10x100 45/35/15 US


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     752-567058
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536862
EAN/GTIN:
     4048962251456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonschraube
Bohrschrauben ohne DIN
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die fischer UltraCut FBS II ist die Betonschraube für höchsten Montagekomfort. Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton. Bei Montagen in Decke oder Boden ist keine Bohrlochreinigung notwendig. Dank nationaler Zulassung ist die Mehrfachverwendung bei temporärer Verankerung z. B. im Schalungsbau geregelt. Zur Montage der Mauerschraube wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller TX Bit empfohlen. Ideal ist die Betonschraube beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Anprallschutz, Konsolen oder Schalungsstützen.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 15 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Nominelle Einbindetiefe / Anbauteildicke:
55 / 45 mm | 65 / 35 mm | 85 / 15 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Seismik | VdS Anerkennung | ETA - Europäisch Technische Bewertung | Brandschutz-Klassifizierung | DIBT Zulassung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Kopf-ø:
20,5 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
110 mm
Schraubenabmessung:
12,0 x 100 mm
Schraubenlänge:
100 mm
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Profi / DIY:
DIY | Profi
Schraubendurchmesser:
10 mm
Kopfform:
Sechskantkopf
Produktlinie:
FBS II
Produkttyp:
Betonschraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3868.00 GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
500
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6572*
€ 0,8372*
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,6904*
€ 0,8804*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7546*
€ 0,9554*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6825*
€ 0,9925*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7933*
€ 1,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8372*
€ 0,99627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8172*
€ 0,97247
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7872*
€ 0,93677
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6572*
€ 0,78207
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.