Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoPower 12x60 S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538248
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538248
EAN/GTIN:
     4048962262155
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
SW 13 | Sechskant
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
60 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube | mit Rand und Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
12 mm
Min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Min. Einschraubtiefe:
68 mm
Schraubenabmessung:
8,0 x 80 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 x 80 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
2-Komponenten
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
DuoPower
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Ja
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
314.00 GRM
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,457*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,609*
€ 0,72471
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,507*
€ 0,60333
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.