Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoBlade S K (6)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-545684
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545684
EAN/GTIN:
     4048962323795
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Schraubanker
Der fischer DuoBlade ist Teil der innovativen DuoLine und besteht somit aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DuoBlade ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen. Der DuoBlade wird mit einem herkömmlichen PZ 2 Antrieb in die Gipskartonplatte gesetzt. Es wird kein Sonder-Setzgerät benötigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ2 | Kreuzschlitz PZ
Dübellänge:
44 mm
Dübellänge ohne Bohrspitze:
29 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
28 mm
Min. Plattendicke:
9,5 mm
Plattendicke min / max:
9,5 / 25 mm
Schraubenabmessung:
4,5 x 40 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 x 40 mm
Verankerungstiefe:
9,5 - 25 mm
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
DuoBlade
Material:
2-Komponenten
Produkttyp:
2-Komponenten-Gipskartondübel mit Schraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x DuoBlade, 6 x Spanplattenschraube 4,5 x 40
net_weight:
45.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer, schraubanker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 2,84* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.