Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DuoXpand 8x120 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1658300
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562151
EAN/GTIN:
     4048962440126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Senkkopfschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Senkkopfschraube ist besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
120 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Rand und Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl | 2-Komponenten
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
70 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
50 mm
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
DuoXpand
Produkttyp:
2-Komponenten-Langschaftdübel mit Schraube
Material Schraube:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
1456.00 GRM
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
150
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5816*
€ 0,7516*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,744*
€ 0,974*
12 Tage
885
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,78*
€ 1,02*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 1,08*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,844*
€ 1,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7516*
€ 0,8944
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7316*
€ 0,8706
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7016*
€ 0,8349
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5816*
€ 0,6921
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.