Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Auspresspistole FIS AM S-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-563241
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     563241
EAN/GTIN:
     4048962451580
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Das manuelle Auspressgerät FIS AM S-XL ist perfekt für die großen fischer Injektionskartuschen mit 825ml Inhalt geeignet. Die einfache Handhabung und das ergonomische Design ermöglichen dem Anwender ein schnelles und ermüdungsarmes Arbeiten. Durch das robuste Metallgehäuse hält die FIS AM S-XL auch extremen Baustellenbedingungen stand.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Geeignet für:
Kartuschen mit 825 ml Inhalt
Profi / DIY:
Profi
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2269.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,89*
€ 154,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.