Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung für Illu-Fassung E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 740.012 Öse/Ring
Bachmann 740.012 Öse/Ring
Artikel-Nr.:
     C5765-740.012
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     740.012
EAN/GTIN:
     4016514012244
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Fassung
Dichtung für Illuminationsfassung E14
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Außendurchmesser:
21.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
3.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
30 °C | 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Fassungen, Halogenfassung, Lampenfassung, Lampenfassungen, Illu Fassung, Illuminations Fassung, Illuminationsfassung, bachmann fassung, dichtring, Dichtung, Dichtring, E14, Illufassung, Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.