Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 Slave 24xC13 6xC19 3xRCM Strom 3,m CEE 16A rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN
BACHMANN
Artikel-Nr.:
     262-B139B71
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3522-S
EAN/GTIN:
     4057298025426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3500 RCM-Slave Messung pro Steckdose 3xRCM Differenzstrommessung, 24xC13 Kaltgerätedosen 10A, 6xC19 Kaltgerätedosen 16A, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im BlueNet Karton
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
sonstige
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kabellänge:
3 m
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Versorgungsspannung:
260 V
Netzentstörfilter:
false
Schaltbar:
false
Mit Display:
true
Auswertung:
auf Abstand
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Sicherung:
true
Amperemeter:
true
Mit Temperaturmessung:
true
Mit Befestigungsmaterial:
true
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der C13 Steckdosen:
24
Anzahl der C19 Steckdosen:
6
Länge:
1762.1 mm
Breite:
44 mm
Höhe:
65 mm
SNMP:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2.003,81*
€ 2.167,00*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.033,34*
€ 2.188,10*
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.120,70*
€ 2.288,09*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 2.179,98*
€ 2.344,14*
21 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2.208,20*
€ 2.369,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,00*
€ 2.578,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.151,46*
€ 2.560,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.077,60*
€ 2.472,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.036,24*
€ 2.423,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.003,81*
€ 2.384,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.