Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN3500 Slave 24xC13 6xC19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3838492
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3522-S
EAN/GTIN:
     4057298025426
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN3500 RCM-Slave Messung pro Steckdose 3xRCM Differenzstrommessung, 24xC13 Kaltgerätedosen 10A, 6xC19 Kaltgerätedosen 16A, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im BlueNet Karton, Breite: 44 mm, Höhe: 65 mm, Versorgungsspannung: 260 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1762,1 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: false, mit LED-Anzeige: true, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: true, Auswertung: auf Abstand, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 6, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
802.3522-S
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.018,52*
€ 2.185,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.133,53*
€ 2.294,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.180,81*
€ 2.341,01*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.196,77*
€ 2.366,25*
€ 5,95*
ab € 2.468,63*
€ 2.646,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,25*
€ 2.815,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.349,24*
€ 2.795,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,03*
€ 2.702,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.228,62*
€ 2.652,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.196,77*
€ 2.614,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.