Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
BACHMANN BN3500 Slave 24xC13 6xC19, Messung pro Phase, Diffmessung
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3907
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     802.3522-S
EAN/GTIN:
     4057298025426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BN3500 Slave 24xC13 6xC19 3xRCM Strom 3,0m CEE 16A rot

BN3500 RCM-Slave Messung pro Steckdose 3xRCM Differenzstrommessung, 24xC13 Kaltgerätedosen 10A, 6xC19 Kaltgerätedosen 16A, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor, Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren, mit integriertem Display, inkl. Haltewinkel inkl. Montageanleitung verpackt im BlueNet Karton,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IT-Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / rot
Länge:
3 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
33
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Steckertyp:
CEE rot 16A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
110 mm
Breite:
290 mm
Tiefe:
2050 mm
Gewicht:
6.35 kg
Bruttogewicht:
6,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, IPSteckdosenleisten, IPPowerSwitch, BN3500, 4057298025426, IT-Steckdosenleisten, Steckdosen, stedoleisten, BACHMANN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2.018,52*
€ 2.185,13*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.133,53*
€ 2.294,14*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.180,81*
€ 2.341,01*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.196,77*
€ 2.366,25*
€ 5,95*
ab € 2.468,63*
€ 2.646,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.185,13*
€ 2.600,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.169,52*
€ 2.581,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.096,11*
€ 2.494,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.055,24*
€ 2.445,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.018,52*
€ 2.402,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.