Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f. 399.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BACHMANN Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f., für Kabeltrommel 399.180Thermoschutz
BACHMANN Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f., für Kabeltrommel 399.180Thermoschutz
BACHMANN Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f., für Kabeltrommel 399.180Thermoschutz
BACHMANN Std.-Einsatz 2xCEE7/3-1xCEE f., für Kabeltrommel 399.180Thermoschutz
Artikel-Nr.:
     C5765-910.106
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     910.106
EAN/GTIN:
     4016514019557
Suchbegriffe:
Kabelbox-Steckdoseneinsatz
Kabeltrommel-Steckdoseneinsatz
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Steckdosen-Einsatz für Kabeltrommel 399.180 2x Schuko, 1 x CEE - inklusive Thermoschutz,inklusive Anschlußlitzen
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
true
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anschlussart:
sonstige
Mit Klappdeckel:
true
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungsbeleuchtung:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
400 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
21 mm
Gerätehöhe:
65 mm
Gerätetiefe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: bachmann kabeltrommel, gartenkabeltrommel, Zubehör, Kabeltrommel, Klappdeckel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
910.105
ab € 13,18*
Zubehör
Bachmann
900.187
ab € 9,29*
Zubehör
Bachmann
900.180
ab € 4,92*
Zubehör
Bachmann
900.181
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.