Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummistecker schwarz Typ442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 913.173 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Bachmann 913.173 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-913.173
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     913.173
EAN/GTIN:
     4016514005598
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Vollgummi-Stecker Typ442 schwarz mit Knickschutz montierbar Spritzwasserschutz+Hammer-Zeichen für Leitungen bis H07RN-F 3G2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Farbe:
schwarz
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.