Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Winkelstecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.171 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Bachmann 919.171 Elektrischer Netzstecker Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-919.171
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.171
EAN/GTIN:
     4016514005918
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Gummistecker
Industrie-Gummistecker
Vollgummi-Stecker
Vollgummi-Winkelstecker schwarz mit Schutzkontakt und Schnappwulst Einsatz bis H07RN-F 3G2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
false
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.