Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Konturenstecker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 919.179 Elektrischer Netzstecker Schwarz 2P
Bachmann 919.179 Elektrischer Netzstecker Schwarz 2P
Artikel-Nr.:
     C5765-919.179
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.179
EAN/GTIN:
     4016514016952
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
Schuko-Stecker
Schukostecker
Vollgummi-Konturenstecker schwarz, ohne Schutzkontakt, Schnappverrastung, Einsatz bis H07RN-F 2X2,5mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Werkstoff:
Vollgummi
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzkontaktstift:
true
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, cee-stecker 16a, cee wandgerätestecker, schukostecker ip44, Stecker, Vollgummi, elektrischer Netzstecker
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.