Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umwandlungsstecker CH-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 921.011 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß
Bachmann 921.011 Netzstecker-Adapter Typ J (CH) Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-921.011
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.011
EAN/GTIN:
     4016514012169
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzstecker Schweiz
Netzsteckverbinder Schweiz
Netzadapter
Umwandlungsstecker Steckerstiftseite: Schweiz Buchsenseite: CEE7/3 verpackt einzeln im Polybeutel mit Etikett
Weitere Informationen:
Mit Stecker für AUS (AS/NZS 3112) (Typ I):
false
Ausführung:
Einzel
Mit Stecker für CH (SEV 1011 Type 13) (Typ J):
true
Mit Stecker für BE/DE/NL/RU (SCHUKO) (Typ F):
false
Mit Stecker für FR (Erdungsstift) (Typ E):
false
Mit Stecker für UK/HK (BS 1363) (Typ G):
false
Mit Stecker für IT (S/P 11):
false
Mit Stecker für IT (S/P 17) (Typ L):
false
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 1-15) (Typ A):
false
Mit Stecker für USA/CA/CN (NEMA 5-15) (Typ B):
false
Art der Buchse:
sonstige
Anzahl der USB-Ports:
0
Farbe:
weiß
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.