Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schnur-Zwischendimmer Serie 8116,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 8116 Extern Dimmer Schwarz
Bachmann 8116 Extern Dimmer Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.0161
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.0161
EAN/GTIN:
     4016514074563
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
Schnurdimmer
dimmer schwarz
LED-Schnur-Zwischendimmer Serie 8116 schwarz Phasenanschnitt-Dimmer 230 V ~, 50 Hz, 7 -110 W/VA, Sicherung M 1 AH / 250 V separater Ein- u. Ausschalter max. Umgebungstemperatur 40° C zum Dimmen von: dimmbare LED-Lampen dimmbaren Energiesparlampen Maße: LxBxH 105x45x25mm
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Zwischenstecker
Bedienungsart:
Schieberegler
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Seriendimmer:
true
Nebenstelleneingang:
false
Lichtwertspeicher:
false
Verwendbar mit Taste:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
0 Hz | 50 Hz
Nennleistung:
7 VA | 110 VA
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0 mm² | 6.5 mm²
Gerätebreite:
45 mm
Gerätehöhe:
25 mm
Gerätetiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: led dimmer, dimmer bachmann, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.