Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8010, Ausschalter, 2polig, s/r


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.051 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Rot
Bachmann 924.051 Elektroschalter Wippschalter 2P Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C5765-924.051
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.051
EAN/GTIN:
     4016514015771
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Schnur-Zwischenschalter Serie 8010 10(4) A 250V Ausschalter, 2polig Gehäuse: schwarz / Wippe: rot Zugentlastung geschraubt, Verbindungsklemme für Schutzleiter, Kennzeichnung 0-1, Schraubkontakte für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Wippschalter, ausschalter 2 polig, ausschalter, wechselschalter schwarz, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.