Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Zwischenschalter Serie 8010, Ausschalter, 2polig, w/w


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.052 Elektroschalter Wippschalter 2P Weiß
Bachmann 924.052 Elektroschalter Wippschalter 2P Weiß
Artikel-Nr.:
     C5765-924.052
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.052
EAN/GTIN:
     4016514015788
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippe
Schnur-Zwischenschalter Serie 8010 10(4) A 250V Ausschalter, 2polig Gehäuse: weiß / Wippe: weiß Zugentlastung geschraubt, Verbindungsklemme für Schutzleiter, Kennzeichnung 0-1, Schraubkontakte für 2- und 3-adrige Kabel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Wippe
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, ausschalter wippe weiß, ausschalter 2 polig, ausschalter, Schnur Zwischenschalter, Taster, Wippe
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.