Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippschalter Serie 8400, Aussc halter, 1polig, Steckanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 924.161 Elektroschalter 1P Schwarz
Bachmann 924.161 Elektroschalter 1P Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-924.161
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     924.161
EAN/GTIN:
     4016514016785
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Kippschalter Serie 8400 6(4) A 250V Ausschalter, 1polig, Steckanschluss 4,8mm Geeignet für Geräte der Schutzklasse II, Zentralbefestigung M 12x0,75mm, Sechskant- und Rädelmutter aufgeschraubt, Kipphebel und Gehäuse aus Thermoplast, Kontake aus Silber, Anschlüsse versilbert, geeignet zum sek. schalten von Halogenleuchten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Kipphebel
Anzahl der Bedienelemente:
1
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Pole:
1-polig
Befestigungsart:
sonstige
Mit Abdeckrand:
false
Beleuchtung:
ohne
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne Aufdruck
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
false
Farbe des Bedienelements:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Bedienelement:
9005
Gehäusefarbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) Gehäuse:
9005
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 1pol, hebelschalter, bachmann kippschalter, Kippschalter, Hebelschalter, Ausschalter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.