Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange Easy-Cap schwarz RAL9005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.044 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
Bachmann 930.044 Kabel-Organizer Kabelhalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     C5765-930.044
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.044
EAN/GTIN:
     4016514019076
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelschlange Easy - Cap Verschlusskappe für Easy-Switch - Verteiler Farbe schwarz RAL9005 Material: Polypropylen einzeln im Polybeutel verpackt
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.