Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CABLE RETRACTOR HDMI Kabelauszuglänge 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann 930.551 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Bachmann 930.551 Kabel-Organizer Kabelgehäuse Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C5765-930.551
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.551
EAN/GTIN:
     4057298066450
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
CABLE RETRACTOR HDMI Seite Leitung: HDMI Stecker Seite Retractor: HDMI Buchse Leitung 1,5 m, schwarz Farbe: Schwarz Zum Anbringen an 930.500, 930.501, 930.502, 930.503 Zum Einbau wird die Kabeldurchführung 917.032 benötigt verpackt im Polybeutel.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
1.5 m
Form:
sonstige
Gewindeanschluss:
false
Verdrillt:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,52*
€ 339,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,41*
€ 328,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,04*
€ 322,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.