Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Prüfung, Messung
>
Laborsteckverbinder
>
Artikel
2 mm Buchse blau LB-I2R
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C5787-23.0030-23
Hersteller:
Stäubli
Herst.-Nr.:
23.0030-23
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Laborsteckverbinder
2 mm Buchse blau
Weitere Informationen:
Typ:
LB-I2R
Farbe:
blau
Durchmesser Stecksystem:
2 mm
Messzubehör nach:
IEC EN 61010-2-030
Gewinde:
M6x0,5
Grundmaterial Kontaktteil:
CuZn
Oberfläche Kontaktteil:
Opt
... >
Stäubli
>
Buchsen
>
Buchsen
Weitere Suchbegriffe:
multi contact laborsteckverbinder blau
,
laborsteckverbinder
,
multi contact laborsteckverbinder
,
Buchsen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
2 mm Buchse braun LB-I2R
Stäubli
23.0030-27
ab € 1,58*
Zubehör
2 mm Buchse gelb LB-I2R
Stäubli
23.0030-24
ab € 1,77*
Zubehör
2 mm Buchse grau LB-I2R
Stäubli
23.0030-28
ab € 1,80*
Zubehör
2 mm Buchse grün LB-I2R
Stäubli
23.0030-25
ab € 1,77*
Zubehör
2 mm Buchse grün/gelb LB-I2R
Stäubli
23.0030-20
ab € 1,82*
Zubehör
2 mm Buchse rot LB-I2R
Stäubli
23.0030-22
ab € 1,3682*
Zubehör
2 mm Buchse schwarz LB-I2R
Stäubli
23.0030-21
ab € 1,39*
Zubehör
2 mm Buchse violett LB-I2R
Stäubli
23.0030-26
ab € 1,58*
Zubehör
2 mm Buchse weiss LB-I2R
Stäubli
23.0030-29
ab € 1,64*
Zubehör
Stäubli SS2 Ratschenschlüssel
Stäubli
25.0022
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen